Referenties
Vervangen ref.:VMTFB6X35PHEF4Z
Spartex:VMTFBPH6X35EF4ZISO
Rubix:08410679
Fabrikant:007047.04104.0060.035
EAN:4051426711168


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 966 / ISO 7047 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BVK PH D966AH/I7047 M6X35
Phillips ovale verzonkenkopschroef 6X35 - PH3 - verzinkt staal ISO 7047 (DIN966)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 966 / ISO 7047 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 54,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm