Referenties
Vervangen ref.:VMTFB8X50PHEF4Z
Spartex:VMTFBPH8X50EF4ZISO
Rubix:08410688
Fabrikant:007047.04104.0080.050
EAN:4051426711304


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 966 / ISO 7047 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BVK PH D966AH/I7047 M8X50
Phillips ovale verzonkenkopschroef 8X50 - PH4 - verzinkt staal ISO 7047 (DIN966)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 966 / ISO 7047 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | ph4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 27,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm