SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X60
Ovale verzonken kruiskopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFBPZ5X60EFA4-70
Rubix:A0822075
Fabrikant:0966405 60
EAN:4043377289988

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X60
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 966 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm