Referenties
Vervangen ref.:VTTCB2,9X22PHEFZ/100
Spartex:VTBPH2,9X22EFZ/100
Rubix:08451729
Fabrikant:007049.00106.9029.022
EAN:4051426179777


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M2 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981CH/I7049 ST2,9X22
Phillips ovale platbolkopschroef 2,9X22 - PH1 - versterkt verzinkt staal ISO 7049 (DIN7981) Doos =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M2 |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,24 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 3,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
22 mm