SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 2,9X16MM

Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VAPTF2,9X16PZEFA4
Rubix:A0827831
Fabrikant:75044O029 16
EAN:4043377368362
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 2,9X16MM

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 2,9X16MM


SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. VERZK PZ D7504O 2,9X16MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Metrische diameterM2
NormDIN 7504
Type afdrukpozidriv (pz)
Vorm van de kopverzonken
Diameter schroefdraad2,9 mm
Typezelfborend
Grootte afdrukpz1
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 33,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 40,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M2

Type afdruk