Referenties
Vervangen ref.:VTTCB5,5X45PHEFZ/100
Spartex:VTBPH5,5X45EFZ/100
Rubix:08451719
Fabrikant:007049.00106.9055.045
EAN:4051426180230


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981CH/I7049 ST5,5X45
Phillips ovale platbolkopschroef 5,5x45 - PH3 - versterkt verzinkt staal ISO 7049 (DIN7981) Doos = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm