SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK SQUARE D7504M 4,2X19MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTC4,2X19CARREEFA2
Rubix:08219726
Fabrikant:75042MV42 19
EAN:4043377251022


Technische samenvatting
| Lengte | 19 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK SQUARE D7504M 4,2X19MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK SQUARE D7504M 4,2X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | vierkant |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | v2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
19 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4