Referenties
Vervangen ref.:VSTFPT8X20EF/100
Spartex:VSTFPT8X20EFISO/100
Rubix:08512294
Fabrikant:007434.00000.9080.020
EAN:4051426193599


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX 14H STELSCHROEF KEG ZSN D553/I7434 M8X20
Puntschroef zonder gleufkop 8X20 - staal 14H ISO 7434 (DIN553) Boksen = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 553 / ISO 7434 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 14h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,26 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 28,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm