SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2,5X10

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC2,5X10EFA2
Rubix:A0824708
Fabrikant:4029225 10
EAN:4043377075536
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2,5X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2,5X10


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2,5X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 29,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

2,5 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Norm