Referenties
Vervangen ref.:THF16X110X1,5PF10
Spartex:TH16X1,5X110PF10ISO
Rubix:08060368
Fabrikant:008765.10000.0160.110
EAN:4043952596869


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT METRISCH FIJN D960/I8765 M16X1,5X110
Zeskantkopschroef 16X110 - SW24 - gedeeltelijke draad - staal 10.9 ISO 8765 (DIN960)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 960 / ISO 8765 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,82 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 78,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
110 mm