SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M10X150

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH10X150EFA4-80
Rubix:A0819857
Fabrikant:093348010 150
EAN:4043377096579
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M10X150

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M10X150


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M10X150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 79,81 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 96,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10