Referenties
Vervangen ref.:THF24X90X2PF10
Spartex:TH24X2X90PF10ISO
Rubix:08060405
Fabrikant:008765.10000.0241.090
EAN:4051426629807


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT METRISCH FIJN D960/I8765 M24X2,00X90
Zeskantkopschroef 24X90 - SW36 - gedeeltelijke draad - staal 10.9 ISO 8765 (DIN960)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 960 / ISO 8765 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,07 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 153,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm