Referenties
Spartex:VTHUNC100X4.1/2.8
Rubix:08710738
Fabrikant:083931.08004.1000.114
EAN:4051426725462


Technische samenvatting
| Lengte | 114 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ GR.5(8.8) BOUT UNC 1X4.1/2
Inbusbout 100X114 - filt. Gedeeltelijk UNC - staal 8.8 R 083931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 114 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,32 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
114 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Metrische diameter
M4