Referenties
Spartex:VTHUNC100X4.8
Rubix:08710737
Fabrikant:083931.08004.1000.102
EAN:4051426725455


Technische samenvatting
| Lengte | 102 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ GR.5(8.8) BOUT UNC 1X4.
Inbusbout 100X102 - filt. Gedeeltelijk UNC - staal 8.8 R 083931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 102 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,05 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
102 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Metrische diameter
M4