Referenties
Spartex:TH10X140EF8Z
Rubix:08011223
Fabrikant:000933.08100.0100.140
EAN:4043952266168


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M10X140
Zeskantschroeven met schroefdraad Totaal 10X140 - Zeskant SW17 - verzinkt staal DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4070 g |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10