Referenties
Spartex:VTHUNC31X3.1/2.8
Rubix:08710629
Fabrikant:083931.08004.0310.089
EAN:4051426724977


Technische samenvatting
| Lengte | 89 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ GR.5(8.8) BOUT UNC 5/16X3.1/2
Inbusbout 31X89 - filt. Gedeeltelijk UNC - staal 8.8 R 083931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 89 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M31 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 72,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
89 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Metrische diameter
M31