Referenties
Spartex:THEMBRCRAN12X45
Rubix:08740128
Fabrikant:088913.10000.0120.045
EAN:4043952687987


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
Productdetails : SPARTEX KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFBORGEND D6921 M12X45
Schroef met zeskantkop, versterkte getande flens 12X45 - SW17 - blank staal R 088913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,17 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 150,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm