SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M18X70

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH18X70PFA4-70
Rubix:08212874
Fabrikant:0931418 70
EAN:4043377084187
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M18X70
brand logo

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M18X70


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M18X70
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM18
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad18 mm
€ 89,13 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 107,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M18