Referenties
Spartex:THEMBRCRAN8X20ZL
Rubix:08740155
Fabrikant:088913.10320.0080.020
EAN:4051426716132


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : ZINKFL/FLZNNC CR6+VRIJ 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M20X40
8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,06 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 448,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm