SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M30X200
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH30X200PFA4-70
Rubix:09431820
Fabrikant:0931430 200
EAN:4043377085160


Technische samenvatting
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M30X200
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M30X200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M30 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 169,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
200 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M30