Referenties
Spartex:VATFPZ5X40ZJ
Rubix:08422632
Fabrikant:089097.00600.0050.040
EAN:4051426983350


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX GEELP ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK PZ 5X40MM
Schroef voor spaanplaat met verzonken kop, Pozidrive 5X40 - PZ2 - geel verzinkt staal R 089097
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 35,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen