SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X45
TF houtschroeven, verzonken geribbeld, versterkte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTFRTX4X45EFA2-50
Rubix:08230104
Fabrikant:9047240 45
EAN:4043377247131


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X45
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX VOLDR 9047 4X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 9,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm