Referenties
Spartex:VAGTFTX4X35T20ZJ
Rubix:08422950
Fabrikant:089098.00600.0040.035
EAN:4051426984425


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX GEELP ST SPAANPLAATSCHROEF VERZK TORX 4X35MM
Schroef voor spaanplaat, verzonken kop, 6 lobben 4X35 - T20 - geel verzinkt staal R 089098
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 33,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm