Referenties
Dichtomatik:67175030
Rubix:04116892
Fabrikant:67175030

Productdetails : USIT-RING 36,7X46X2 FPM70/SC (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 36,7 mm |
| Buitendiameter | 46 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,27 excl. BTW
/ stuk
€ 24,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
