USIT-RING 54,89X69,85X3,2 FPM70/SC (VITON)
Schroefafdichting (US FKM 70 RS S)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:104692
Rubix:04116968
Fabrikant:US 54,89 69,85 3,20 FKM 70 RS S


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 54,89 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,85 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
Productdetails : USIT-RING 54,89X69,85X3,2 FPM70/SC (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Binnendiameter | 54,89 mm |
| Buitendiameter | 69,85 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,40 excl. BTW
/ stuk
€ 34,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen