OLIEKEERRING 60X80X12 AS

Radiale asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49477585
Rubix:04112499
Fabrikant:WAS 60,00 80,00 12,00 NB70C4
OLIEKEERRING 60X80X12 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter80 mm
Dikte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 60X80X12 AS


Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage omhult, een veerbelaste afdichtingslip en een beschermlip aan de luchtzijde.

Toepassingen

Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter80 mm
Dikte12 mm
Materiaalnbr
€ 4,87 excl. BTW
/ stuk
€ 5,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden