Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67104609
Rubix:04116789
Fabrikant:US 20,70 29,00 2,00 ZNS FP7034

Productdetails : USIT-RING 20,7X29X2 FPM70 (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 20,7 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
