USIT-RING 54,89X69,85X3,2 NBR70/SC

Schroefafdichting (US NBR 70 RS S)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67028789
Rubix:04116970
Fabrikant:67028789
USIT-RING 54,89X69,85X3,2 NBR70/SC

Technische samenvatting

Binnendiameter54,89 mm
Buitendiameter69,85 mm
Dikte3,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : USIT-RING 54,89X69,85X3,2 NBR70/SC


Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31 g
Binnendiameter54,89 mm
Buitendiameter69,85 mm
Dikte3,2 mm
Materiaalnbr
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 6,81 excl. BTW
/ stuk
€ 8,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen