Referenties
Dichtomatik:67005467
Rubix:04116815
Fabrikant:USS SC 23,49 31,75 2,50 ZNS NB7034


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23,49 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 31,75 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
Productdetails : USIT-RING 23,49X31,75X2,5 NBR70/SC
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 23,49 mm |
| Buitendiameter | 31,75 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,41 excl. BTW
/ stuk
€ 2,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen