Referenties
Dichtomatik:67090383
Rubix:04116934
Fabrikant:67090383

Productdetails : USIT-RING 48,44X58,6X3,2 NBR70/SC
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Binnendiameter | 48,44 mm |
| Buitendiameter | 58,6 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,40 excl. BTW
/ stuk
€ 6,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
