Referenties
Dichtomatik:67104326
Rubix:04116977
Fabrikant:USS SC 6,60 11,00 1,00 ZNS FP7034

Productdetails : USIT-RING 6,6X11X1 FPM70/SC (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 6,6 mm |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,74 excl. BTW
/ stuk
€ 11,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
