Referenties
Dichtomatik:67134211
Rubix:04116984
Fabrikant:67134211

Productdetails : USIT-RING 6,7X10X1 NBR70/SC
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 6,7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
