STANLEY BITBOX MET MAGNEETHOUDER 1-68-737
Schroefbit assortimentdoos 7-delig incl. houder
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-68-737
Rubix:10130105
EAN:3253561687372

Productdetails : STANLEY BITBOX MET MAGNEETHOUDER 1-68-737
Sterke punten
• 6 bits en bithouder (60mm) in opbergdoos van kunststof
• 0-68-735 Parallel 0.6 x 4.5 mm, 1.0 x 5.5 mm, 1.2 x 6.5 mm - Phillips n°0, 1, 2 - Magnetische bithouder
• 0-68-737 Parallel 0.8 x 5.0 mm, 1.2 x 6.5 mm - Phillips n°0, 1, 2 - Pozidriv n°1, 2 - Magnetische bithouder
• 0-68-738 Parallel 0.6 x 4.5 mm, 1.0 x 5.5 mm, 1.2 x 6.5 mm - Pozidriv n°0, 1, 2 - Magnetische bithouder
• 0-68-739 T10, T15, T20, T25, T30, T40 - Magnetische bithouder
• 0-68-735 Parallel 0.6 x 4.5 mm, 1.0 x 5.5 mm, 1.2 x 6.5 mm - Phillips n°0, 1, 2 - Magnetische bithouder
• 0-68-737 Parallel 0.8 x 5.0 mm, 1.2 x 6.5 mm - Phillips n°0, 1, 2 - Pozidriv n°1, 2 - Magnetische bithouder
• 0-68-738 Parallel 0.6 x 4.5 mm, 1.0 x 5.5 mm, 1.2 x 6.5 mm - Pozidriv n°0, 1, 2 - Magnetische bithouder
• 0-68-739 T10, T15, T20, T25, T30, T40 - Magnetische bithouder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x80x110 mm |
| Gewicht verpakking | 90 g |
| Model | 1-68-737 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,46 excl. BTW
/ stuk
€ 15,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen