Referenties
Stahlwille:77030709
Rubix:10128113
EAN:4018754253722
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ISOLATIEHULS 12195VDE
For insulating the ends of cables and individual wire cores. made of viscoelastic insulating material. with cross-section closure. .
VDE-isolatiehuls Stahlwille 12195VDE met klemmkappe voor het isoleren van kabeluiteinden en individuele aders. Elastisch materiaal met kruis-afdekking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Gewicht verpakking | 22 g |
| Lengte | 100 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,35 excl. BTW
/ stuk
€ 7,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen


