ISCAR DRAADSNIJPLAAT-BEITEL SIL 0016 P16 3800103
Schroefdraad gereedschaphouder SIR 0025 R16
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SIL 0016 P16
Rubix:20752432
Fabrikant:3800103

Productdetails : ISCAR DRAADSNIJPLAAT-BEITEL SIL 0016 P16 3800103
Rechtse wisselplaathouder voor rechtse gereedschappen. Spiraalhoek 15°.
SIL 0016 P16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 170 mm |
| Diameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,00 excl. BTW
/ stuk
€ 185,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen