LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 222 FLACON 250 ML NSF
Schroefdraadborging 222
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:222
Rubix:07010016
Fabrikant:142486
EAN:5010266222721

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 222 FLACON 250 ML NSF
LOCTITE 222 is een schroefdraadborgmiddel met lage sterkte dat afstelling van schroeven inclusief verzonken schroeven en stelschroeven mogelijk maakt. Geschikt voor minder sterke materialen zoals aluminium of messing waar breuk zou kunnen optreden tijdens demontage. Het product is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie.
Sterke punten
Uw voordelen:
• Aanbevolen voor lichte schroefdraadborging van regelschroeven, verzonken schroeven en stelschroeven
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Demontage met handgereedschap is mogelijk
• Bijzonder geschikt voor kleine draadmaten
• P1 NSF Reg. Nr.: 123002
• Aanbevolen voor lichte schroefdraadborging van regelschroeven, verzonken schroeven en stelschroeven
• Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen
• Demontage met handgereedschap is mogelijk
• Bijzonder geschikt voor kleine draadmaten
• P1 NSF Reg. Nr.: 123002
Toepassingen
Schroefdraadborging - lage sterkte. Eenvoudige demontage. Geschikt voor alle metalen schroefdraadverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 57x28x158 mm |
| Inhoud | 250 ml |
| Droogtijd | 15 min |
| Gewicht | 250 g |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,49 excl. BTW
/ stuk
€ 213,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden