LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 245 TUBE 50 ML
Schroefdraadborging 245
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:245
Rubix:07010030
Fabrikant:231547
EAN:5010266223346

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 245 TUBE 50 ML
LOCTITE® 245 is geschikt voor het borgen van metalen schroefdraden met een draadmaat tot M8. De formule op basis van methacrylaat heeft een gemiddelde sterkte en viscositeit, wat ideaal is voor een veilige fixatie met behoud van demonteerbaarheid met standaard handgereedschap, terwijl de losbreeksterkte van 13 Nm zorgt voor een betrouwbare grip zonder de schroefdraad permanent te blokkeren. Dankzij de thixotrope formule blijft deze lijm op zijn plaats na aanbrengen, zelfs op verticale of moeilijk bereikbare assemblages. De blauwe kleur garandeert een gemakkelijke visuele controle tijdens en na de toepassing. LOCTITE® 245 is compatibel met staal, messing en roestvrij staal, en biedt langdurige hechting en prestaties.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: blauw.
- Fixatietijd: 12,0 - 240,0 minuten.
- Viscositeit (Brookfield RVT, 25 °C, spindle 5, 2,5 rpm): 5600 - 10000 mPa.s (cP).
- Viscositeit (EN 12092 MV, 25 °C, shear rate 129 s⁻¹): 17500 - 52500 mPa.s (cP).
- Losbreeksterkte: 13 Nm.
- Geschikt voor gebruik met: staal, messing, roestvrij staal.
Merkinformatie:
LOCTITE ® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: blauw.
- Fixatietijd: 12,0 - 240,0 minuten.
- Viscositeit (Brookfield RVT, 25 °C, spindle 5, 2,5 rpm): 5600 - 10000 mPa.s (cP).
- Viscositeit (EN 12092 MV, 25 °C, shear rate 129 s⁻¹): 17500 - 52500 mPa.s (cP).
- Losbreeksterkte: 13 Nm.
- Geschikt voor gebruik met: staal, messing, roestvrij staal.
Merkinformatie:
LOCTITE ® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zorgt voor betrouwbaar remmen van grote schroefdraden;
- Maakt eenvoudige demontage mogelijk met standaard handgereedschap;
- Uitstekende hechting op staal, messing en roestvrij staal;
- Thixotrope formule voor schoon en precies aanbrengen;
- Blauwe kleur voor snelle visuele identificatie;
- Verminderd risico op losraken door trillingen.
- Maakt eenvoudige demontage mogelijk met standaard handgereedschap;
- Uitstekende hechting op staal, messing en roestvrij staal;
- Thixotrope formule voor schoon en precies aanbrengen;
- Blauwe kleur voor snelle visuele identificatie;
- Verminderd risico op losraken door trillingen.
Toepassingen
Het LOCTITE® 245 schroefdraadborgmiddel wordt aanbevolen voor grote draadmaten in industriële omgevingen. Het is ideaal voor gebruik op metalen onderdelen die worden blootgesteld aan gematigde trillingen en mechanische belastingen, terwijl demontage eenvoudig blijft voor onderhoud. Dit product is ideaal voor industrieel onderhoud, algemene machinebouw en de reparatie van apparatuur. Het is bijzonder geschikt voor KMO's die op zoek zijn naar een hoogwaardige oplossing om hun assemblages met schroefdraad te bevestigen zonder permanente fixatieoplossingen te moeten gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x50x272 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 20 min |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,47 excl. BTW
/ stuk
€ 73,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden