LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2700 FLACON 250 ML
Schroefdraadborging
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:2700
Rubix:07019134
Fabrikant:1948765
EAN:5010266009858

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 2700 FLACON 250 ML
Loctite schroefdraadborging 2700 flacon 250 ml
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 180,87 excl. BTW
/ stuk
€ 218,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen