KIPP SCHROEFDRAADINSERT STAND. STAAL M08 M12X1,25 K0398.08
Schroefdraadinserts
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kipp:K0398.08
Rubix:A0471852
EAN:4059245151622



Documenten
Productdetails : KIPP SCHROEFDRAADINSERT STAND. STAAL M08 M12X1,25 K0398.08
SCHROEFDRAADINZETSTUK STAAL, M12, M16x1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 4,7 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type bedrading | metrisch |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Maat | m8 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,71 excl. BTW
/ stuk
€ 9,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 31 dagen