Referenties
Mitutoyo:124-183
Rubix:A0277810
EAN:4946368013930

Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 124-183
Het meten van de over-pin diameter van tandwielen.
Sterke punten
•Het heeft verwisselbare stalen of hardmetalen kogelinzetstukken (optionele accessoire) waarmee u modules met een afmeting tussen 0,5 en 5,25 mm kunt meten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 250 mm |
| Meetbereik, maximaal | 275 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 861,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.042,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen