FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G38-2R38-FMM 8030257

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-T-G38-2R38-FMM
Rubix:06149692
Fabrikant:8030257
EAN:4052568063597
FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G38-2R38-FMM 8030257

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 3/8xr 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-G38-2R38-FMM 8030257


T-schroefkoppeling NPFC-T-G38-2R38-FMM Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht60,84 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 3/8xr 3/8
Profielt
Aansluiting 211
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
3,75 excl. BTW
/ stuk
4,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen