MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + RATEL 150-190
Schroefmaataanslag 25 mm - 150 Serie
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:150-190
Rubix:A0276688
Fabrikant:150-190
EAN:4946368021874

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM + RATEL 150-190
Toepassingen
Micrometeraanslag met spindelvergrendeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Asdiameter | 10 mm |
| Lengte stang | 17 mm |
| Verdeling | 17 mm |
| Trommeldiameter | 18 mm |
| Totale lengte | 92 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,00 excl. BTW
/ stuk
€ 98,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen