MITUTOYO MINIATUUR INBOUWSCHROEFMAAT 0-5MM 0,02MM 148-215

Schroefmaataanslag, 5 of 6,5 mm, Serie 148

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:148-215
Rubix:17020293
EAN:4946368020945
MITUTOYO MINIATUUR INBOUWSCHROEFMAAT 0-5MM 0,02MM 148-215

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal5 mm
Spildiameter2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO MINIATUUR INBOUWSCHROEFMAAT 0-5MM 0,02MM 148-215


Toepassingen

148 Series - Mini micrometrische aanslagen. Technische specificaties: Nauwkeurigheid: ±5 'm Trommelomwenteling: 0,5 mm Schaalverdeling: mat verchroomd Meetoppervlak: staal Aflezing: 0,02 mm (148-215/ 148-216) 0,01 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal5 mm
Spildiameter2 mm
Asdiameter2 mm
Lengte stang11,5 mm
Verdeling0,02 mm
Trommeldiameter6 mm
Totale lengte37 mm
€ 111,60 excl. BTW
/ stuk
€ 135,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen