SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M6X5

Schroeven met gleufkop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTBDF6X5PFA1
Rubix:08254256
Fabrikant:092326 5
EAN:4043377078636
SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M6X5
brand logo

Technische samenvatting

Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 923
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M6X5


SPARTEX RVS A1 PANCILINDERSCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M6X5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 923
Metrische diameterM6
Type afdrukmet sleuven (sl)
Vorm van de kopplaat
Diameter schroefdraad6 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 24,21 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 29,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

5 mm

Metrische diameter