SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,4X10

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF1,4X10EFA2-50
Rubix:A0821516
Fabrikant:0963214 10
EAN:4043377282255
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,4X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,4X10


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,4X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM1,4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad1,4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 271,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 327,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M1,4