SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M10X90
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB10X90EFA4-50
Rubix:08260828
Fabrikant:6912410 90
EAN:4043377149152

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M10X90
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M10X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 104,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
