SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,4X8

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF1,4X8EFA2-50
Rubix:A0821509
Fabrikant:0963214 8
EAN:4043377282316
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,4X8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M1,4X8


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M1,4X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM1,4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad1,4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 268,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 324,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M1,4