SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X100

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF10X100EFA4-70
Rubix:08253182
Fabrikant:0963410 100
EAN:4043377110930
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X100
brand logo

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X100


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X100
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 85,05 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 102,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M10