SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X25

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:VTFFDU10X25EFA2
Spartex:VMTFF10X25EFA2-70
Rubix:08250641
Fabrikant:0963210 25
EAN:4043377108517
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X25


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,30 excl. BTW
/ stuk
€ 0,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M10