SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X40

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF10X40EFA4-70
Rubix:08253176
Fabrikant:0963410 40
EAN:4043377111050
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X40
brand logo

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X40


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X40
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 963
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 65,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 78,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M10